冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット コパーゴールド 高さ240cm
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。温かみあるコパーゴールドとクラシカルなオーナメントが上質な冬の空間を創り出します。【セット内容】ツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)約22
備考4分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。
直径(Φcm)ベース:61
コード長さ(m)約11
商品タイプ高さ240×幅132cm
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 3,400 / 税込 ¥ 3,740 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 5,440 / 税込 ¥ 5,984 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,840 / 税込 ¥ 9,724 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,840 / 税込 ¥ 9,724 |