冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット レッド 高さ180cm

冬装飾 クリスマス用品 ゴージャスツリーセット レッド 高さ180cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ラグジュアリー感あふれる王道のツリーセット。伝統的な赤の装飾をベースにゴールドが煌めきます。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)約13 備考3分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。 直径(Φcm)ベース:50 コード長さ(m)約11 商品タイプ高さ180×幅110cm 内容量1セット
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409345 8736-1458
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 数量1につき 3,600 / 税込 3,960
沖縄地方 数量1につき 5,600 / 税込 6,160
離島 数量1につき 5,600 / 税込 6,160

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする