曜日別特売

冬装飾 クリスマス用品 2WAYガーランド付ツリーセット レッド 高さ150cm

冬装飾 クリスマス用品 2WAYガーランド付ツリーセット レッド 高さ150cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。さらにリースにもなる2WAYガーランドが付いてこの価格!クリスマスツリーは定番カラーでスクエアベースがオシャレ。2WAYガーランドは、丸めればリース、伸ばせばガーランドとして使えます。お店に置きやすい150cmサイズです。【セット内容】ツリー・オーナメント一式・2WAYガーランド

材質ツリー・2WAYガーランド:塩化ビニル ベース:プラスチック質量(kg)ツリー:3.5 2WAYガーランド:0.4レッド備考2分割 LEDライト付き(30球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。コード長さ(m)1寸法(cm)ツリー:高さ150×幅80 ベース20cm角×高さ20 2WAYガーランド:高さ22.5×長さ90 (リース時:直径45)内容量1セット
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664093888162-2426
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする