冬装飾 クリスマス用品 2WAYガーランド付ツリーセット ゴールド 高さ150cm

冬装飾 クリスマス用品 2WAYガーランド付ツリーセット ゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。さらにリースにもなる2WAYガーランドが付いてこの価格!クリスマスツリーは明るいゴールドのオーナメントでスクエアベースがオシャレ。2WAYガーランドは、丸めればリース、伸ばせばガーランドとして使えます。お店に置きやすい150cmサイズです。【セット内容】ツリー・オーナメント一式・2WAYガーランド

材質ツリー・2WAYガーランド:塩化ビニル ベース:プラスチック 質量(kg)ツリー:3.5 2WAYガーランド:0.4 ゴールド 備考2分割 LEDライト付き(30球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。 コード長さ(m)1 寸法(cm)ツリー:高さ150×幅80 ベース20cm角×高さ20 2WAYガーランド:高さ22.5×長さ90 (リース時:直径45) 内容量1セット
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409397 8162-2428
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする