冬装飾 クリスマス用品 LEDバーチツリー 高さ150cm

冬装飾 クリスマス用品 LEDバーチツリー 高さ150cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 LEDバーチツリー 高さ150cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】ゴールドのきらめきに包まれて、繊細なワイヤーライトが輝く美を極めた白樺風クリスマスツリー。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

材質ツリー:ワイヤー ベース:プラスチック 質量(kg)3.3 備考2分割 LEDライト付き 一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:5W 室内仕様 コード色:クリア 直径(Φcm)ベース:直径25cm コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×77×150 商品タイプ高さ150cm 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409817 8185-3144
オープン
22,980
25,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,260 / 税込 1,386
北海道地方 数量1につき 2,061 / 税込 2,267
沖縄地方 数量1につき 3,206 / 税込 3,527
離島 数量1につき 3,206 / 税込 3,527

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする