冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド
【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。ゴールドの装飾が華やかなベーシックツリーです。LEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。設置も簡単でイベントにも最適です。
特記LEDライト付き(15球) 常点 USB式(アダプター付き) オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容ツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
質量(kg)0.6
直径(Φcm)ベース:38
商品タイプ高さ90×幅40cm
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |