冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット
【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。北欧テイストの温もりあるデザインが魅力です。王道の赤で飾る、ベーシックなクリスマスツリー。存在感のある大きなリボンとモールが目を引きます。
特記2分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容ツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)約5
直径(Φcm)ベース:40
コード長さ(m)約11
商品タイプ高さ150×幅100cm
内容量1セット
注意
※【注意】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 715 / 税込 ¥ 787 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,170 / 税込 ¥ 1,287 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,820 / 税込 ¥ 2,002 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,820 / 税込 ¥ 2,002 |