冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット

冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット ストア・エキスプレス 冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット ストア・エキスプレス

【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。北欧テイストの温もりあるデザインが魅力です。王道の赤で飾る、ベーシックなクリスマスツリー。存在感のある大きなリボンとモールが目を引きます。

特記3分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。 セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)約7 直径(Φcm)ベース:46 コード長さ(m)約11 商品タイプ高さ180×幅115cm 内容量1セット
注意
※【注意】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66410359 8736-1900
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 990 / 税込 1,089
北海道地方 数量1につき 1,620 / 税込 1,782
沖縄地方 数量1につき 2,520 / 税込 2,772
離島 数量1につき 2,520 / 税込 2,772

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする