曜日別特売

冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット

冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット - ストア・エキスプレス冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット - ストア・エキスプレス冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット - ストア・エキスプレス冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット - ストア・エキスプレス

【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。北欧テイストの温もりあるデザインが魅力です。王道の赤で飾る、ベーシックなクリスマスツリー。存在感のある大きなリボンとモールが目を引きます。

特記4分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。セット内容ツリー・オーナメント一式材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール質量(kg)約9直径(Φcm)ベース:51コード長さ(m)約11商品タイプ高さ210×幅120cm内容量1セット
注意
※【注意】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664103688736-1902
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,265/税込¥1,392
北海道地方数量1につき¥2,070/税込¥2,277
沖縄地方数量1につき¥3,220/税込¥3,542
離島数量1につき¥3,220/税込¥3,542
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする