冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス

【商品特徴】重量感のある木製ベースで高級感アップ。スリムタイプなので、狭い場所にも背の高いツリーを飾ることができます。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

特記2分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)5 幅(cm)66 寸法(cm)ベース:23cm角×H25cm 商品タイプ高さ150cm 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66410499 8160-8748
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 704 / 税込 774
北海道地方 数量1につき 1,152 / 税込 1,267
沖縄地方 数量1につき 1,792 / 税込 1,971
離島 数量1につき 1,792 / 税込 1,971

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする