曜日別特売

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス

【商品特徴】重量感のある木製ベースで高級感アップ。スリムタイプなので、狭い場所にも背の高いツリーを飾ることができます。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

特記3分割材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製質量(kg)7.4幅(cm)78.5寸法(cm)ベース:28cm角×H30cm商品タイプ高さ180cm内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664105088160-8751
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥814/税込¥895
北海道地方数量1につき¥1,332/税込¥1,465
沖縄地方数量1につき¥2,072/税込¥2,279
離島数量1につき¥2,072/税込¥2,279
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする