冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード
【商品特徴】高級感のある木製ベース付きクリスマスツリーです。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。
特記2分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)5.8
幅(cm)86
寸法(cm)ベース:23cm角×H25cm
商品タイプ高さ150cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 869 / 税込 ¥ 956 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,422 / 税込 ¥ 1,564 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,212 / 税込 ¥ 2,433 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,212 / 税込 ¥ 2,433 |