冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スリム
【商品特徴】スタンダードなヌードツリーです。オーナメントを自由に飾ってオリジナルツリーを!使いやすいグリーンの枝の一般的なツリーです。
特記3分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)6.7
幅(cm)90
寸法(cm)ベース:85
商品タイプ高さ240cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,089 / 税込 ¥ 1,198 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,782 / 税込 ¥ 1,960 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,772 / 税込 ¥ 3,049 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,772 / 税込 ¥ 3,049 |