冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム

冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス 冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スリム ストア・エキスプレス

【商品特徴】ホワイトクリスマスにふさわしい、真っ白なツリーです。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:(1)~(3)プラスチック(4)(5)スチール 質量(kg)3.6 幅(cm)99 寸法(cm)ベース:51 商品タイプ高さ210cm 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66410745 8162-891
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 781 / 税込 859
北海道地方 数量1につき 1,278 / 税込 1,406
沖縄地方 数量1につき 1,988 / 税込 2,187
離島 数量1につき 1,988 / 税込 2,187

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする