冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き

冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス

【商品特徴】ツリー本体にLEDライトが巻きつけられた状態で届くので、簡単・きれいに設置できるクリスマスツリーです。ライトの色はマルチカラーとゴールドに変化します。

特記2分割 LEDライト付き(150球) 点滅パターンコントローラー式(常点含む9パターン) ACアダプター式 消費電力:3.6W 室内仕様 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)4.4 直径(Φcm)ベース:50 コード長さ(m)1.7 商品タイプ高さ180×幅97cm 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66410919 8736-1656
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 897 / 税込 987
北海道地方 数量1につき 1,467 / 税込 1,614
沖縄地方 数量1につき 2,282 / 税込 2,510
離島 数量1につき 2,282 / 税込 2,510

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする