ストア・エキスプレス
冬装飾 スノースリムラップクリスマスツリー
【商品特徴】ナチュラル感たっぷりの白いクリスマスツリー。省スペースのスリムタイプ。ベースの麻素材がおしゃれな北欧風の優しい色合いのツリー。可愛い雑貨と合わせた飾り付けがおすすめです。
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:セメント・麻
内容量
1本
注意
※【注意】白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φcm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66411007
8725-2083
1.6
ベース:11
高さ90×幅30cm
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66411016
8725-2086
2.3
ベース:12
高さ120×幅35cm
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650