冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き

冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 冬装飾 ヌードブラシ クリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス

【商品特徴】ほんのり雪をかぶったように見える、人気のフロスト仕様のブラシツリー。葉っぱの質感はブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があり、本物のようなクリスマスツリーです。LEDライト付きで美しくきらめきます。

特記3分割 LEDライト付き(200球) 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) 消費電力:6W 室内仕様 ライトはお客様での取り付けになります。 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)10.7 長さ(m)ライト:20(ライト間隔:10cm) コード長さ(m)3 寸法(cm)ベース:28角×高さ30 商品タイプ高さ180×幅78cm 内容量1本
注意
※【注意】白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66411086 8162-2070
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,920 / 税込 2,112
北海道地方 数量1につき 3,141 / 税込 3,455
沖縄地方 数量1につき 4,886 / 税込 5,375
離島 数量1につき 4,886 / 税込 5,375

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする