冬装飾 クリスマス用品 LEDフォールディングクリスマスツリー レッド 高さ60cm
【商品特徴】タイマー付きのリモコンで、8パターンの光点滅を操作。折りたたみ式だから収納もコンパクト。大型のクリスマスツリーに比べ購入や設置のコストを抑えられ、省スペースで効率的な飾り付けをすることができます。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。
特記LEDライト付き(20球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) 電池式(単3×3本 別売) リモコン付き(CR2025×1個 別売)
セット内容ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース・ツリースカート
材質ツリー:塩化ビニル、支柱:スチール、ベース:プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×60、ベース:30.5×26.5×7
商品タイプ高さ60cm
内容量1セット
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。電池の種類により異なります。※オーナメントの取り外しができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |