冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグ

冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグ ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 リボンスワッグ ストア・エキスプレス

【商品特徴】リボン付きの30cmデコレーションスワッグ。シックなタイプからキュートなタイプ、ナチュラルなタイプまで様々なスタイルをご用意いたしました。小ぶりの飾りやすいサイズです。壁に吊るしてもこのまま置いても空間にクリスマスの温かい彩りをもたらします。

特記片面 (8730-6170)(8730-6174)取付用リング付き(8730-6172)ひも付き 材質塩化ビニル・プラスチック・天然素材 質量(kg)0.2 内容量1個
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8730-6170 66419206
8730-6170 66419206
66419206 8730-6170 20×10×30 レッドリボン
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8730-6174 66419215
8730-6174 66419215
66419215 8730-6174 20×10×30 ゴールドリボン
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8730-6172 66419231
8730-6172 66419231
66419231 8730-6172 23×8×30 チェックリボン
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする