冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット

冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット ストア・エキスプレス

【商品特徴】赤・ゴールド・シルバーのリボンやボールのオーナメント付きのクリスマスらしいスタンダードタイプのガーランドが集合!壁面や手すりに飾り付けてクリスマスをグレードアップ!ドアの上や吹き抜け・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

特記取付リング付き セット内容ガーランド・オーナメント一式 材質塩化ビニル 寸法(cm)高さ28×長さ180 内容量1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8725-9724 66448290
8725-9724 66448290
66448290 8725-9724 1 レッド
オープン
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8725-2680 66448299
8725-2680 66448299
66448299 8725-2680 0.9 ゴールド
オープン
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8725-9726 66448308
8725-9726 66448308
66448308 8725-9726 1.2 シルバー
オープン
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする