超硬ソリッドドリル DVAS

超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh299規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番709-4565 全長(mm)OAL:196.2 シャンク長(mm)LS:59 切削径(Φmm)DC:12 フルート長(mm)LCF:134.2 使用可能長さ(mm)LU:98.2 機能長さ(mm)LF:194 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2 接続径(Φmm)DCON:59 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66516637 DVAS1200X08S120
39,400
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする