超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh360規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9251
全長(mm)OAL:187.7
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:14.8
フルート長(mm)LCF:122.7
使用可能長さ(mm)LU:76.7
機能長さ(mm)LF:185
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.7
接続径(Φmm)DCON:62
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh360規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命