超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh376規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9225
全長(mm)OAL:243.8
シャンク長(mm)LS:67
切削径(Φmm)DC:15.5
フルート長(mm)LCF:173.8
使用可能長さ(mm)LU:126.8
機能長さ(mm)LF:241
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8
接続径(Φmm)DCON:67
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh376規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命