内蔵用スピーカ SPS

内蔵用スピーカ SPS PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

散光式警光灯用オプション、内蔵用スピーカです。

適合規格JIS C 5504-1992 耐電圧AC100Vにて1分間異常なきこと 対応機種NZシリーズ、AJシリーズ、HZシリーズ 絶縁抵抗(Ω)DC100Vにて1M以上 極性端子部表示 口径(mm)130±3×120±3 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格入力(W)
インピーダンス(Ω)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68092048 SPS-15S 1.6以下 【結合部】1種 104以上 (1W入力、1mでの4点(1・1.5・2・3kHz)の音圧レベルの平均値) 15 8±15%
23,000
22,980
25,278 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68092057 SPS-30N 1.7以下 【結合部】1種(JIS C 5504-1992) 102以上 (1W入力、1mでの4点(1・1.5・2・3kHz)の音圧レベルの平均値) 30 16±15%
35,000
34,980
38,478 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68092066 SPS-30S 2.4以下 【結合部】1種 104以上 (1W入力、1mでの4点(1・1.5・2・3kHz)の音圧レベルの平均値) 30 16±15%
29,000
28,980
31,878 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68092075 SPS-50S 3.0以下 【結合部】1種 104以上 (1W入力、1mでの4点(1・1.5・2・3kHz)の音圧レベルの平均値) 50 16±15%
35,000
34,980
38,478 (税込)
89日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする