補修パーツ 1段式スイッチ

補修パーツ 1段式スイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

取付穴(mm)Φ12 電流容量DC12V 15A・DC24V 7A コネクタ仕様2Pコネクタオス 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68093649 W16100001-1F1 【1段式スイッチ】赤
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌日出荷

返品不可
68093658 W16100001-2F1 【1段式スイッチ】黄
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌日出荷

返品不可
68093667 W16100001-4F1 【1段式スイッチ】青
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする