補修パーツ リレー 12V 100Ω

補修パーツ リレー 12V 100Ω PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

スイッチの接点を保護・12V用・接点:a・電流容量(A):20

定格電圧12V用 接点a 電流容量(A)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68103345 Z69515016-01211F1
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする