PATLITE(パトライト/旧:春日電機) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 制御機器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器その他関連用品 補修パーツ リード線組立(4P) 対応機種LPT-3M1R-R 補修パーツ リード線組立(4P) 注文コード 対応機種LPT-3M1R-R 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GA0008610-F1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68095889 GA0008610-F1 オープン ¥8,398 ¥8,398 ¥9,238 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 報知器その他関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDユニット 白 制御 橙 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ フランジHKFM101GFN PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ シャフトB付属品KUS2個入 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ACアダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ HS-A搭載散光式への改造部品一式 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ グローブ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥4,288~ ¥3,898~ ゴムマグネット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ LED基板総組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ LED回転灯総組立右回転 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ LEDユニット 赤 制御 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フランジSKF-102K銘板 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ LED回転灯総組立左回転 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ プラグコード組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥3,298~ ¥2,998~ Fブラケット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥32,978~ ¥29,980~ フランジHKFM-101GT PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ SPカバーR AJS-HSA PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ LEDユニット赤制御若草 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フラHKFM101GFT銘付 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ グローブ KUS PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥3,078 ¥2,798 サービスプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器報知器報知器その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「報知器」にはこんなカテゴリがあります 回転灯 警報盤 電球 報知器用ブラケット ホーンスピーカー 報知器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品