電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 消防車両用) SAP-520FB(C)V

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 消防車両用) SAP-520FB(C)V PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。

仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウ~・カンカン 出力(W)50 対応パトリンクビークル対応 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応消防車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
消費電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68190328 SAP-520FBV DC12 6
188,000
179,800
197,780 (税込)
14日以内出荷

返品不可
68190371 SAP-520FBV-RE DC12 6
259,000
249,800
274,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190425 SAP-520FCV DC24 2.5
188,000
179,800
197,780 (税込)
14日以内出荷

返品不可
68190477 SAP-520FCV-RE DC24 2.5
259,000
249,800
274,780 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする