電子サイレンアンプ

電子サイレンアンプ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

マイク入力をサイレンアンプ背面(SAP-520FBと同じ場所)に追加、マイクの延長ケーブルを付属する。

タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68190495 SAP-520PB-A+I0409 【パトリンクビークル】非対応、【音声装置内蔵】なし バリアフリー対応 警察車両 【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
オープン
269,800
296,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190520 SAP-520PB-B+I0409 【パトリンクビークル】非対応、【音声装置内蔵】なし バリアフリー対応 警察車両 【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
オープン
269,800
296,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190581 SAP-520PBV-A+I0409 【パトリンクビークル】非対応 バリアフリー対応 警察車両 【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
オープン
329,800
362,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190599 SAP-520PBV-B+I0409 【パトリンクビークル】非対応 バリアフリー対応 警察車両 【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
オープン
329,800
362,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190626 SAP-520PBV-K+I0409 【バリアフリー】非対応 パトリンクビークル対応 警察車両・一般緊急車 【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
オープン
349,800
384,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190721 SAP-520PBV-Z+I0409 【バリアフリー】非対応 パトリンクビークル対応 警察車両・一般緊急車 【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
オープン
349,800
384,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190809 SAP-520PB-Z+I0409 【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし パトリンクビークル対応 警察車両・一般緊急車 【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
オープン
289,800
318,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190818 SAP-520PB-Z+I0411 【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし パトリンクビークル対応 警察車両・一般緊急車 【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
オープン
199,800
219,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする