電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)(道路車両用) SAP-520PBV-W
新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。
仕様【音声装置内蔵】あり
付属品赤灯・黄灯 スイッチ付
備考【バリアフリー】非対応
タイプ【通常サイレン音】ウーウー
出力(W)50
定格電圧(V)DC12
対応パトリンクビークル対応
消費電流(A)6
警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
適応道路車両
再生形式【録音】CH 1・再生時間(秒) 139、【音声】CH -・再生時間(秒) -
内容量1台