電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)(一般緊急車両用) SAP-520PB(C)V

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)(一般緊急車両用) SAP-520PB(C)V PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

新サイレン音の追加 マイクの「交差点」スイッチを押すことで新サイレンを吹鳴することが出来ます。
またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。
さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。
各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。
用途が広がる音声機能の充実化 音声機能付には音声再生と録音再生機能の二つの機能を内蔵しております。
SDカードで音声再生のメッセージを書き換えたり、マイクを用いて録音したりする事も出来ます。
分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。
新機能のインジケーターによりマイク音量・音声CHなどの設定が一目で確認できます。
また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。
手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。
新機能 出動予告 周囲の人への配慮を行うため、出動予告を行います
(先に音声メッセージで緊急自動車の出動を伝え、その後にサイレンが吹鳴します。別途スイッチの設置が必要となります)

仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC24 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)2.5 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両・一般緊急車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68190827 SAP-520PCV-K 回転/点滅切替機能付
205,000
199,800
219,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190836 SAP-520PCV-Z 回転/点滅切替機能無し
205,000
199,800
219,780 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする