電子サイレンアンプ(海外車両用) SAP-520EB

電子サイレンアンプ(海外車両用) SAP-520EB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

さらに進化した操作性 操作性を追及した大型スイッチの採用で、緊急時の操作をより確実にしました。
分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。
新機能のインジケーターによりマイク音量などの設定が一目で確認できます。
また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。

備考【バリアフリー】非対応、【パトリンクビークル】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】6種 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 消費電流(A)6 警告交差点サイレン -・渋滞通過サイレン - 適応海外車両 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) - 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68190276 SAP-520EB
オープン
189,800
208,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする