車両用特注メッセージCD SAP-CD-T

車両用特注メッセージCD SAP-CD-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

電子サイレンアンプSAP-510型でご使用いただけます。
お客様のオリジナルメッセージを最大20メッセージ登録(CDへの書き込み)し、納品いたします。
オリジナルメッセージは別途、スタジオ録音費用がかかります。
消防車・救急車向け音声合成メッセージを300以上収録したSAP-CDもあります。
標準メッセージに戻すための、SAP-510FBV/FCV内蔵の標準メッセージ5CH分も収録。
CH1:緊急自動車が通ります。道をあけて下さい。
CH2:緊急車輌が出動します。注意してください。
CH3:バックします。ご注意下ください。
CH4:右に曲がります。ご注意ください。
CH5:左に曲がります。ご注意ください。
※上記、標準メッセージはすべて女性の声です。 SAP-510型への転送には、別途SDV-2GV(別売)、およびSDV-2GVにデータを転送するためのパソコン等が必要です。

仕様特注メッセージ 適合CD-R対応ディスクドライブ 対応機種SAP-5□0FV用 対応メディア12cm CD-ROM 対応ファイル【メッセージ】MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68190967 SAP-CD-T
11,500
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする