防雪カバー AZS-001

防雪カバー AZS-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

適応機種:AZS、AZD

付属品六角穴付きボルト 対辺2.5 M3×30 SUS304 2個・平座金 3×14×1 SUS304 2個・金属スペーサ 4.2×8×11 SUS304 2個・セットワッシャ(樹脂) 2個・ウェルナット組立(M3用) 2個・六角棒レンチ(対辺2.5) 1個 質量(g)65以下(付属品含む(六角棒レンチ除く)) 対応機種AZS-M1LYFR-RR-51N・AZS-M1LYFR-RR-53N・AZS-M1LNFW-RR-53N・AZS-M1LNFR-RR-53N・AZD-M1LYFR-RR-51N・AZD-M1LYFR-RR-53N 使用周囲温度(℃)-30~+75 取付方向正方向のみ 振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68189750 AZS-001
オープン
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする