車両用メッセージライブラリCD SAP-CD

車両用メッセージライブラリCD SAP-CD PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

電子サイレンアンプSAP-520型でご使用いただけます。
消防車・救急車向け音声合成300メッセージ以上収録。
特注メッセージCDは別途お見積もりさせていただきます。
SAP-510型への転送には、別途SDV-2GV(別売)、およびSDV-2GVにデータを転送するためのパソコン等が必要です。

仕様【メッセージ】317 適合CD-R対応ディスクドライブ 対応機種SAP-5□0FV用 対応メディア12cm CD-ROM 対応ファイル【メッセージ】MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68190958 SAP-CD
11,500
10,980
12,078 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする