[冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル

[冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業 [冷蔵]Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル 北海道乳業

北海道産クリームチーズ「プリマールバジル」。生クリームを加え、塗りやすくした非常にくちどけ滑らかなクリームチーズです。丸いカップに入っておりオーバーキャップ付きで衛生的。バジル入りのクリームチーズでパンに塗ってもおつまみにも最適です。バジルの爽やかな味わいが楽しめ、チーズの濃厚なミルク感とバジルの爽やかさが非常にマッチしたこだわりのバジルクリームチーズです。【北海道産クリームチーズ】北海道の生乳を使用し北海道で作られたクリームチーズ!【塗るタイプ】生クリーム入りで非常になめらかで柔らかい。パンやクラッカーなどにも塗りやすい。【バジル入り】クリームチーズにバジルを加え爽やかな風味が広がり、お酒にもあいます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は早めにお召し上がりください。
注意
※-10℃以下で保存してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68287330 - 1セット(100g×2箱)
オープン
1,798
1,942 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68287339 - 1セット(100g×8箱)
オープン
3,698
3,994 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68287348 - 1セット(100g×4箱)
オープン
2,598
2,806 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする