オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ

オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ ノーブランド オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ ノーブランド オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ ノーブランド オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ ノーブランド オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ ノーブランド オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ ノーブランド オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ ノーブランド オペーク1 ハイソックス つま先なし JP-Q11Kシリーズ ノーブランド

JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

仕様3L 黒 ブラック サイズ3L タイプハイソックス アズワン品番69-1318-62 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10103000029 適合寸法(cm)腓骨頭(D):38-48、ふくらはぎ(C):39-49、ふくらはぎ下部(B1):33-39、足首(B):28-30、足関節(Y):33-40、つま先(A):27-34 ひざ下長さ(cm)34-39 指タイプつま先なし 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60825321 JP-Q11K6B
6,200
5,898
6,488 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする