踏台 カシューベージュ PRL1.0-1 BE

踏台 カシューベージュ PRL1.0-1 BE 長谷川工業 踏台 カシューベージュ PRL1.0-1 BE 長谷川工業 踏台 カシューベージュ PRL1.0-1 BE 長谷川工業 踏台 カシューベージュ PRL1.0-1 BE 長谷川工業 踏台 カシューベージュ PRL1.0-1 BE 長谷川工業 踏台 カシューベージュ PRL1.0-1 BE 長谷川工業 踏台 カシューベージュ PRL1.0-1 BE 長谷川工業

軽量で持ち運びに便利です。イタリアの高度な樹脂の成型技術で作られています。目を引くデザインと高機能を両立しておりインテリアにも最適です。家庭内の荷物の出し入れに。

材質ポリエチレン カシューベージュ 段数1 天板寸法(mm)326×186 天板高さ(m)0.24 最大使用質量(kg)150 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60870516 PRL1.0-1(BE)
15,000
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする