アイ・オー・データ製液晶用プライバシーフィルター27型

アイ・オー・データ製液晶用プライバシーフィルター27型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

アイ・オー・データ製液晶ディスプレイ用の覗き見防止プライバシーフィルターです。視野角を制限し、左右からの視線をシャットアウトすることで、プライバシーを守ることができます。公共の場におけるプライバシー保護と利便性を両立させることにも役立ちます。
ワイド液晶用(27型/23.8型/21.5型)とモバイルディスプレイ用(15.6型)の4サイズをラインアップ。
画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く、見えにくい設計で情報の秘匿性を担保し、プライバシーを保護します。
光沢面(グレア)と非光沢面(ノングレア)が選べるリバーシブル設計、ご使用の環境に合わせた使用が可能です。

付属品両面テープ(長)×6、両面テープ(短)×6、取付ガイド(長)×2、取付ガイド(短)×6、クリーニングクロス、取扱説明書透過率(%)65液晶サイズ27型ワイド表面硬度2H内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411568R-PRFL270W
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする