スープ容器 KLP98-520 本体 白 PP ケーピープラテック

スープ容器 KLP98-520 本体 白 PP ケーピープラテック - ケーピープラテック

両面PP貼りで耐水・耐油・耐熱性に優れ、電子レンジもOKです。本体に厚みがあり、耐熱性を高めた高機能紙カップ。深型カップの為、片手でも持ちやすいです。[品番]54820。

材質紙/PP(内・外)寸法(mm)Φ98×101容量(mL)520質量(g)5内容量1ケース(500点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70779820-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする