輝度:500cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:79W/
高速応答0.2ms[GTG]、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。
「ホワイト」と「ブラック」の2色のカラーラインアップ。デスクやインテリアなどと合わせることで、デスクをよりお気に入りの環境にできます。添付ケーブル、電源コードも筐体と同じカラーでコーディネート。
WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大320Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。
仕様盗難防止用ホール/○(ケンジントンセキュリティスロット)、プラグ&プレイ/VESA DDC2B、可変リフレッシュレート/NVIDIA G-SYNC Compatible(DisplayPort)、VESA Adaptive Sync(DisplayPort)、HDMI 2.1 VRR(HDMI)付属品電源コード(PSE適合品、ホワイト)、DisplayPortケーブル(ホワイト)、台座、台座ネック(VESAワンタッチアダプター付き)、ケーブルホルダー、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、取扱説明書寸法(mm)表示面積/595.968(H)×335.232(V)質量(kg)スタンドあり:約7.0、スタンドなし:約4.3使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)垂直走査/HDMI:59.9~240.0、DisplayPort:59.9~320.0消費電力(W)最大時:79、通常使用時(オンモード):29.5、待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)スイベル/左:45 右:45、チルト/上:25 下:5表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査/HDMI:31.0~266.9、DisplayPort:31.0~470.4表示方式AHVA対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PS5、PS5 Pro、PS4、PS4 Pro、Xbox Series X、Xbox Series S機能フリッカーレス、ブルーライト低減コントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)2560×1440保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 、左右:178°応答速度0.2ms[GTG] ※320Hz/オーバードライブ レベル3、Clear AIM レベル3設定時入力端子HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1組立時間目安/約4分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100) ※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイト画面サイズTFT27型ワイド高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×402~532※突起部を含まず、スタンドなし:約615×61×368※突起部を含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマークUSBポートUSB-A(給電用:5V/0.5A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)92.3回転角度(°)ピボット/左:90 右:90画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)500(標準値)パネル駆動方式TFT使用湿度範囲(%RH)20~80最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]HDMI:最大144、DisplayPort:最大320HDR対応HDR10入力対応 DisplayHDR 400内容量1台