空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651G)

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

仕様フルハーネス対応セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72732558KF92651G-KS0733ネイビーS445464
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732567KF92651G-KS0733ネイビーM465666
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732576KF92651G-KS0733ネイビーL485868
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732585KF92651G-KS0733ネイビーLL506070
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732601KF92651G-KS0733ネイビー3L526272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732610KF92651G-KS0733ネイビー4L546272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732619KF92651G-KS0733ネイビー5L566272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732628KF92651G-KS0733ネイビー6L586272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732637KF92651G-KS0734ブルーS445464
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732646KF92651G-KS0734ブルーM465666
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732655KF92651G-KS0734ブルーL485868
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732671KF92651G-KS0734ブルーLL506070
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732680KF92651G-KS0734ブルー3L526272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732689KF92651G-KS0734ブルー4L546272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732698KF92651G-KS0734ブルー5L566272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732707KF92651G-KS0734ブルー6L586272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732716KF92651G-KS0736シルバーS445464
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732725KF92651G-KS0736シルバーM465666
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732741KF92651G-KS0736シルバーL485868
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732750KF92651G-KS0736シルバーLL506070
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732759KF92651G-KS0736シルバー3L526272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732768KF92651G-KS0736シルバー4L546272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732777KF92651G-KS0736シルバー5L566272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732786KF92651G-KS0736シルバー6L586272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732795KF92651G-KS07369チャコールS445464
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732811KF92651G-KS07369チャコールM465666
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732820KF92651G-KS07369チャコールL485868
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732829KF92651G-KS07369チャコールLL506070
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732838KF92651G-KS07369チャコール3L526272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732847KF92651G-KS07369チャコール4L546272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732856KF92651G-KS07369チャコール5L566272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732865KF92651G-KS07369チャコール6L586272
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする