空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF96021)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス

〇服
タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル
・背中ランヤード取り出し口
・チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72752438KF96021-KS0744ブルーS1084477
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752447KF96021-KS0744ブルーM1124780
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752456KF96021-KS0744ブルーL1164983
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752465KF96021-KS0744ブルーLL1205186
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752481KF96021-KS0744ブルー3L1285389
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752490KF96021-KS0744ブルー4L1365589
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752499KF96021-KS0744ブルー5L1445789
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752508KF96021-KS07439ブラック&ネイビーS1084477
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752517KF96021-KS07439ブラック&ネイビーM1124780
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752526KF96021-KS07439ブラック&ネイビーL1164983
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752535KF96021-KS07439ブラック&ネイビーLL1205186
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752551KF96021-KS07439ブラック&ネイビー3L1285389
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752560KF96021-KS07439ブラック&ネイビー4L1365589
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752569KF96021-KS07439ブラック&ネイビー5L1445789
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752578KF96021-KS07489ダークグレーS1084477
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752587KF96021-KS07489ダークグレーM1124780
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752596KF96021-KS07489ダークグレーL1164983
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752605KF96021-KS07489ダークグレーLL1205186
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752621KF96021-KS07489ダークグレー3L1285389
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752630KF96021-KS07489ダークグレー4L1365589
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752639KF96021-KS07489ダークグレー5L1445789
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752648KF96021-KS07499ブラック&レオパードS1084477
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752657KF96021-KS07499ブラック&レオパードM1124780
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752666KF96021-KS07499ブラック&レオパードL1164983
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752675KF96021-KS07499ブラック&レオパードLL1205186
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752691KF96021-KS07499ブラック&レオパード3L1285389
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752700KF96021-KS07499ブラック&レオパード4L1365589
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72752709KF96021-KS07499ブラック&レオパード5L1445789
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする