空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96021)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96021) - サンエス

〇服
タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル
・背中ランヤード取り出し口
・チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72697680KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697689KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697698KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697707KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697716KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697725KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697741KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697750KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697759KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697768KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697777KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697786KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697795KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697811KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697820KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697829KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697838KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697847KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697856KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697865KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697881KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697890KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697899KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697908KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697917KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697926KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697935KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72697951KF96021-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする