空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF96021)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス

〇服
タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル
・背中ランヤード取り出し口
・チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72717901KF96021-KS0724ブルーS1084477
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717910KF96021-KS0724ブルーM1124780
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717919KF96021-KS0724ブルーL1164983
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717928KF96021-KS0724ブルーLL1205186
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717937KF96021-KS0724ブルー3L1285389
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717946KF96021-KS0724ブルー4L1365589
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717955KF96021-KS0724ブルー5L1445789
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717971KF96021-KS07239ブラック&ネイビーS1084477
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717980KF96021-KS07239ブラック&ネイビーM1124780
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717989KF96021-KS07239ブラック&ネイビーL1164983
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717998KF96021-KS07239ブラック&ネイビーLL1205186
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718007KF96021-KS07239ブラック&ネイビー3L1285389
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718016KF96021-KS07239ブラック&ネイビー4L1365589
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718025KF96021-KS07239ブラック&ネイビー5L1445789
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718041KF96021-KS07289ダークグレーS1084477
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718050KF96021-KS07289ダークグレーM1124780
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718059KF96021-KS07289ダークグレーL1164983
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718068KF96021-KS07289ダークグレーLL1205186
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718077KF96021-KS07289ダークグレー3L1285389
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718086KF96021-KS07289ダークグレー4L1365589
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718095KF96021-KS07289ダークグレー5L1445789
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718111KF96021-KS07299ブラック&レオパードS1084477
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718120KF96021-KS07299ブラック&レオパードM1124780
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718129KF96021-KS07299ブラック&レオパードL1164983
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718138KF96021-KS07299ブラック&レオパードLL1205186
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718147KF96021-KS07299ブラック&レオパード3L1285389
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718156KF96021-KS07299ブラック&レオパード4L1365589
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72718165KF96021-KS07299ブラック&レオパード5L1445789
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする