空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92640)

空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92640) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72734256KF92640-KS0733ネイビーM1224724
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734265KF92640-KS0733ネイビーL1264925
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734281KF92640-KS0733ネイビーLL1305126
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734290KF92640-KS0733ネイビー3L1385327
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734299KF92640-KS0733ネイビー4L1465528
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734308KF92640-KS0733ネイビー5L1545728
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734317KF92640-KS0736シルバーM1224724
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734326KF92640-KS0736シルバーL1264925
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734335KF92640-KS0736シルバーLL1305126
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734351KF92640-KS0736シルバー3L1385327
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734360KF92640-KS0736シルバー4L1465528
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734369KF92640-KS0736シルバー5L1545728
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734378KF92640-KS0739ブラックM1224724
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734387KF92640-KS0739ブラックL1264925
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734396KF92640-KS0739ブラックLL1305126
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734405KF92640-KS0739ブラック3L1385327
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734421KF92640-KS0739ブラック4L1465528
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72734430KF92640-KS0739ブラック5L1545728
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする