空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・バイカラーがポイントの杢調ストレッチブルゾン
・交織ストレッチライトツイル黒原着糸を織り込んだ、杢調の風合いがファッショナブルなツイル素材
・ワーキングウエアのWA11921シリーズとデザイン連動!トータルコーディネートが可能
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72692536KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692545KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692561KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692570KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692579KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692588KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692597KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692606KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692615KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692631KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692640KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692649KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692658KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692667KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692676KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692685KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692701KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692710KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692719KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692728KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692737KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692746KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692755KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72692771KF93900-KS086
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする