空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・バイカラーがポイントの杢調ストレッチブルゾン
・交織ストレッチライトツイル黒原着糸を織り込んだ、杢調の風合いがファッショナブルなツイル素材
・ワーキングウエアのWA11921シリーズとデザイン連動!トータルコーディネートが可能
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル35 綿64 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729758KF93900-KS0733インディゴM1165054
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729767KF93900-KS0733インディゴL1205256
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729776KF93900-KS0733インディゴLL1245458
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729785KF93900-KS0733インディゴXL1325660
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729801KF93900-KS0733インディゴ4L1405858
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729810KF93900-KS0733インディゴ5L1486058
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729819KF93900-KS0736シルバーM1165054
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729828KF93900-KS0736シルバーL1205256
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729837KF93900-KS0736シルバーLL1245458
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729846KF93900-KS0736シルバーXL1325660
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729855KF93900-KS0736シルバー4L1405858
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729871KF93900-KS0736シルバー5L1486058
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729880KF93900-KS0737グリーンM1165054
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729889KF93900-KS0737グリーンL1205256
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729898KF93900-KS0737グリーンLL1245458
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729907KF93900-KS0737グリーンXL1325660
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729916KF93900-KS0737グリーン4L1405858
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729925KF93900-KS0737グリーン5L1486058
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729941KF93900-KS07321カーキM1165054
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729950KF93900-KS07321カーキL1205256
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729959KF93900-KS07321カーキLL1245458
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729968KF93900-KS07321カーキXL1325660
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729977KF93900-KS07321カーキ4L1405858
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72729986KF93900-KS07321カーキ5L1486058
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする