空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・バイカラーがポイントの杢調ストレッチブルゾン
・交織ストレッチライトツイル黒原着糸を織り込んだ、杢調の風合いがファッショナブルなツイル素材
・ワーキングウエアのWA11921シリーズとデザイン連動!トータルコーディネートが可能
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル35 綿64 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72747301KF93900-KS0743インディゴM1165054
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747310KF93900-KS0743インディゴL1205256
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747319KF93900-KS0743インディゴLL1245458
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747328KF93900-KS0743インディゴXL1325660
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747337KF93900-KS0743インディゴ4L1405858
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747346KF93900-KS0743インディゴ5L1486058
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747355KF93900-KS0746シルバーM1165054
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747371KF93900-KS0746シルバーL1205256
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747380KF93900-KS0746シルバーLL1245458
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747389KF93900-KS0746シルバーXL1325660
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747398KF93900-KS0746シルバー4L1405858
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747407KF93900-KS0746シルバー5L1486058
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747416KF93900-KS0747グリーンM1165054
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747425KF93900-KS0747グリーンL1205256
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747441KF93900-KS0747グリーンLL1245458
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747450KF93900-KS0747グリーンXL1325660
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747459KF93900-KS0747グリーン4L1405858
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747468KF93900-KS0747グリーン5L1486058
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747477KF93900-KS07421カーキM1165054
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747486KF93900-KS07421カーキL1205256
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747495KF93900-KS07421カーキLL1245458
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747511KF93900-KS07421カーキXL1325660
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747520KF93900-KS07421カーキ4L1405858
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72747529KF93900-KS07421カーキ5L1486058
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする