空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92631)

空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92631) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784751KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784760KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784769KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784778KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784787KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784796KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784805KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784821KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784830KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784839KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784848KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784857KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784866KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784875KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784891KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784900KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784909KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784918KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784927KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784936KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784945KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784961KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784970KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784979KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784988KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72784997KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785006KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72785015KF92631-KS086
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする